EA589CS-35A 75mm シートカッター(金属探知反応/使い切り) エスコ 64740473 EA589CS-35A 75mm シートカッター(金属探知反応/使い切り) エスコ 64740473 EA589CS-35A 75mm シートカッター(金属探知反応/使い切り) エスコ 64740473 EA589CS-35A 75mm シートカッター(金属探知反応/使い切り) エスコ 64740473 EA589CS-35A 75mm シートカッター(金属探知反応/使い切り) エスコ 64740473

75mm シートカッター(金属探知反応/使い切り)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64740473 品番EA589CS-35A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥759
販売価格(税別)
690

金属探知プラスチック使用。

用途使い捨てシートカッター 材質刃:ステンレス、本体:金属探知プラスチック 全長(mm)75 質量(g)9.4 刃長(mm)28 切断能力(mm)(シート厚)3 刃幅(mm)7 刃厚(mm)0.27 アズワン品番64-7878-33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-10
用途:
板金塗装の養生で良く使用してます。
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで似たタイプの使い切りシートカッターを使ってみましたが、このタイプが今のところ持ちがよく割と切れ味がいいと思います。
他の商品と比較してそんなに差があるわけではありませんが、自分的にはこれが使いやすいほうですね。

対象商品:
64740473
2022-05-05
用途:
テープの切断(カット)
セルトプラスト ジャパン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ガイドの長さと刃の角度が上手く設計されている。テープを奥まで持ってくるのも非常にスムーズで、テープの切れ方も心地よい快適さ。作業性抜群。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする