エスコ
エスコの カッター
エスコの プラスチックカッター
195mm スレートカッター(プラスティック・ストレート用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64740568
品番
EA589CZ-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
用途
スレート板、プラスチック板、耐火ボードなどの切断に。
材質
本体:スチール、柄:プラスチック
全長(mm)
195
質量(g)
95
刃長(mm)
75
刃幅(mm)
38
刃厚(mm)
2
アズワン品番
64-7878-42