EA604AL-31 PVCフィルターキャップレンチ(1/2"DR差込み付) エスコ 64741523 EA604AL-31 PVCフィルターキャップレンチ(1/2"DR差込み付) エスコ 64741523 EA604AL-31 PVCフィルターキャップレンチ(1/2"DR差込み付) エスコ 64741523

PVCフィルターキャップレンチ(1/2"DR差込み付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64741523 品番EA604AL-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,678
販売価格(税別)
6,980
寸法(mm)28(W)×290(L) 質量(g)390 先端内径(mm)Φ89 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7880-61 先端外径(Φmm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする