エスコ
エスコの エンジン関連
エスコの オイルフィルター関連工具
エスコの カップ型オイルフィルターレンチ
74.7mm カップ型オイルフィルターレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64741593
品番
EA604AV-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,026
販売価格(税別)
¥
3,660
バスケットに入れる
形状
15角
質量(g)
120
差込角(mm)
9.5
六角対辺(mm)
24
内形寸法(mm)
74.7
外径(Φmm)
82
高さH(mm)
37.5
アズワン品番
64-7880-52