エスコ
エスコの エンジン関連
エスコの オイルフィルター関連工具
エスコの カップ型オイルフィルターレンチ
91.4mm カップ型オイルフィルターレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64741618
品番
EA604AV-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,158
販売価格(税別)
¥
3,780
バスケットに入れる
形状
特殊形状
質量(g)
150
差込角(mm)
9.5
六角対辺(mm)
24
山数
20(4山×5個所)
内形寸法(mm)
91.4
外径(Φmm)
99.5
高さH(mm)
44
アズワン品番
64-7880-54