エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 打撃めがねレンチ
115mm 打撃めがねレンチ(ベント)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64743578
品番
EA613GM-115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質
クロム合金(40cr)
厚さ(mm)
48
寸法(mm)
115
全長(mm)
450
質量(g)
9800
アズワン品番
64-7883-36