1/4"DR/ E5 [TORX]ディープソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64747044 品番EA618AN-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ソケット深さ:5.2mm 全長(mm)50 サイズE5 質量(g)20 外径(Φmm)6.8 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-7890-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする