エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
1/4"DR/ E8 [TORX]ディープソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64747078
品番
EA618AN-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
ソケット深さ:7.0mm
全長(mm)
50
サイズ
E8
質量(g)
25
外径(Φmm)
9.8
差込角(inch)
1/4"
アズワン品番
64-7889-30