エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
3/8"DRx23.0mm ディープソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64747674
品番
EA618BP-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,277
販売価格(税別)
¥
2,070
バスケットに入れる
全長(mm)
65
質量(g)
168
対辺(mm)
23
外径(Φmm)
30
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7891-01