エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
3/8"DRx24.0mm ディープソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64747683
品番
EA618BP-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(mm)
65
質量(g)
191
対辺(mm)
24
外径(Φmm)
31
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7891-02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64747683
EA618BP-24
50049037
EA618BR-24
3/8"sqx24mm ディープソケット
エスコ
1個
¥
2,180
税込
¥
2,398
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)