1/2"DR/ 9/16" ディープソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64749214 品番EA618CP-204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
全長(mm)66 質量(g)151 外径(Φmm)20.3 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7892-67 対辺(inch)9/16”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする