エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ビットソケット
エスコの ヘキサゴン
1/2"DR/ 5/8" ディープソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64749223
品番
EA618CP-205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(mm)
68
質量(g)
150
外径(Φmm)
22.8
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7892-68
対辺(inch)
5/8”