1/2"DR/10mm(1.5) インパクトスタッドボルトセッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64749826 品番EA618CZ-310B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
全長(mm)49 質量(g)106 外径(Φmm)17 適合ねじM10×1.5 差込角(inch)1/2"(12.7mm) アズワン品番64-7893-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする