3/4"DRx25/32" ソケット(インチ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64749905 品番EA618DF-104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
全長(mm)50 質量(g)185 外径(Φmm)29.5 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-7893-40 対辺(inch)25/32”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする