エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
3/4"DRx1・5/16" ソケット(インチ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64750009
品番
EA618DF-115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(mm)
57
質量(g)
384
外径(Φmm)
46
差込角(inch)
3/4"
アズワン品番
64-7893-70
対辺(inch)
1-5/16”