エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
3/4"DR/18mm ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64750325
品番
EA618DJ-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,354
販売価格(税別)
¥
2,140
バスケットに入れる
全長(mm)
50
質量(g)
178
対辺(mm)
18
外径(Φmm)
27
差込角(inch)
3/4"(19mm)
アズワン品番
64-7894-03