エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの ハンドルレンチ
エスコの T型レンチ
12x250mm T型レンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64751077
品番
EA618GG-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
軸径(Φmm)
10
寸法(mm)
12
全長(mm)
255
質量(g)
320
軸長(mm)
245
アズワン品番
64-7894-72
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64751077
EA618GG-12
50053316
EA618GB-12
12x250mm T型Boxレンチ
エスコ
1個
¥
2,070
税込
¥
2,277
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)