EA618GG-13 13x250mm T型レンチ エスコ 64751086 EA618GG-13 13x250mm T型レンチ エスコ 64751086 EA618GG-13 13x250mm T型レンチ エスコ 64751086

13x250mm T型レンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64751086 品番EA618GG-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
軸径(Φmm)10 寸法(mm)13 全長(mm)255 質量(g)320 軸長(mm)245 アズワン品番64-7894-73

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64751086 EA618GG-13 50053325 EA618GB-13 13x300mm T型Boxレンチ エスコ 13x300mm T型Boxレンチ エスコ 1個 2,350 税込2,585 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする