EA618GH-12 12x130mm T型BOXレンチ(ショート) エスコ 64751156 EA618GH-12 12x130mm T型BOXレンチ(ショート) エスコ 64751156 EA618GH-12 12x130mm T型BOXレンチ(ショート) エスコ 64751156

12x130mm T型BOXレンチ(ショート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード64751156 品番EA618GH-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
軸径(Φmm)10 寸法(mm)12 全長(mm)255 質量(g)240 軸長(mm)245 アズワン品番64-7894-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする