エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ビットソケット
エスコの ヘキサゴン
1/4"DR/E4-E8 [Torx]ソケットセット(5個組)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64751296
品番
EA618HW-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,928
販売価格(税別)
¥
4,480
バスケットに入れる
セット内容
5点
全長(mm)
25
サイズ
E4・E5・E6・E7・E8
外径(Φmm)
5.4・6.0・7.4・7.8・9.0
型番
HTXE205
差込角(sq.)
1/4"
アズワン品番
64-7895-17