EA618HW-4 1/4"DR/E4 [Torx]ソケット エスコ 64751305 EA618HW-4 1/4"DR/E4 [Torx]ソケット エスコ 64751305 EA618HW-4 1/4"DR/E4 [Torx]ソケット エスコ 64751305 EA618HW-4 1/4"DR/E4 [Torx]ソケット エスコ 64751305

1/4"DR/E4 [Torx]ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64751305 品番EA618HW-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥880
販売価格(税別)
800
寸法(mm)L1:3.6、d:2.0 全長(mm)25 サイズE4 質量(g)9 外径(Φmm)5.4 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-7895-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする