EA618KK-63 1/2"DRx 3/4"   ソケット(十二角) エスコ 64752303 EA618KK-63 1/2"DRx 3/4"   ソケット(十二角) エスコ 64752303

1/2"DRx 3/4" ソケット(十二角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64752303 品番EA618KK-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥869
販売価格(税別)
790
全長(mm)38 質量(g)70 寸法d(mm)16 寸法L1(mm)14 外径(Φmm)26 寸法D2(mm)24 差込角(inch)1/2 アズワン品番64-7896-42 対辺(inch)3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする