EA618KW-160 1/2"DR/T60 [Torx]ビットソケット エスコ 64752924 EA618KW-160 1/2"DR/T60 [Torx]ビットソケット エスコ 64752924 EA618KW-160 1/2"DR/T60 [Torx]ビットソケット エスコ 64752924

1/2"DR/T60 [Torx]ビットソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64752924 品番EA618KW-160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法(mm)D:22、A:97 全長(mm)132 サイズT60 質量(g)320 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7897-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする