エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ビットソケット
エスコの ヘキサゴン
1/2"DR/T70 [Torx]ビットソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64752933
品番
EA618KW-170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法(mm)
D:25、A:94
全長(mm)
132
サイズ
T70
質量(g)
390
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7897-16