エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ビットソケット
エスコの ヘキサゴン
1/2"DR/T60 [Torx]ビットソケット(イジリ止付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64753089
品番
EA618KW-360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法(mm)
D:22、A:97
全長(mm)
132
サイズ
T60
質量(g)
320
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7897-32