エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
1/2"DRx 8mm ソケット(チタン合金製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64754586
品番
EA618WP-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質
チタン合金
全長(mm)
40
質量(g)
47
対辺(mm)
8
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7901-11
先端外径(Φmm)
18