1/2"DRx10mm ソケット(チタン合金製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64754595 品番EA618WP-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています

材質チタン合金 全長(mm)40 質量(g)48 対辺(mm)10 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7901-12 先端外径(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする