EA628AS-25 Φ0.8x270m 蛍光水糸(ホワイト) エスコ 64755085 EA628AS-25 Φ0.8x270m 蛍光水糸(ホワイト) エスコ 64755085 EA628AS-25 Φ0.8x270m 蛍光水糸(ホワイト) エスコ 64755085 EA628AS-25 Φ0.8x270m 蛍光水糸(ホワイト) エスコ 64755085 EA628AS-25 Φ0.8x270m 蛍光水糸(ホワイト) エスコ 64755085

Φ0.8x270m 蛍光水糸(ホワイト)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64755085 品番EA628AS-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥737
販売価格(税別)
670
仕様リール穴径:Φ9mm 材質糸:ナイロン ホワイト 質量(g)115 寸法(線径Φmm×全長m)0.8×270 リールサイズ(mm)Φ79×43 アズワン品番64-7902-38
注意
※蛍光色であり「蓄光」ではないので夜に光りません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする