エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 重量フック
50x22mm Sカンスナップフック(ロック付/シルバー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64756564
品番
EA638AD-160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ステンレススチール
幅(mm)
22
全長(mm)
50
色
ステンレスシルバー
使用荷重(kg)
4.5
口の開き(mm)
6
アズワン品番
64-7904-18
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64756564
EA638AD-160
64756555
EA638AD-159
50x22mm Sカンスナップフック(ロック付/ブラック)
エスコ
1個
¥
615
税込
¥
677
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)