EA638BT-44 3.85ton [ステンレス製]吊り環(溶接型) エスコ 64756835 EA638BT-44 3.85ton [ステンレス製]吊り環(溶接型) エスコ 64756835

3.85ton [ステンレス製]吊り環(溶接型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64756835 品番EA638BT-44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

鍛造ステンレス製で頑丈です。

材質鍛造ステンレス(SUS316) 質量(g)2025 使用荷重(t)3.85 寸法D(mm)25 寸法B(mm)126 寸法C(mm)65 アズワン品番64-7904-48
注意
※耐荷重は溶接方法または溶接ブースにより変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする