エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
30.5mm NSカン(マットブラック焼付塗装/2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
64756896
品番
EA638DS-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥198
販売価格(税別)
¥
180
バスケットに入れる
材質
スチール(マットブラック焼付塗装)
寸法(mm)
A:65.0、B:30.5、C:18.5
線径(Φmm)
3.2
使用荷重(kg)
3
適合パイプ径(Φmm)
25
アズワン品番
64-7904-56
入数
2個