エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの 絶縁ソケット/ソケットレンチ
エスコの 絶縁T形ハンドル
3/8"DRx 8mm 絶縁ソケット(薄肉)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64757535
品番
EA640MC-8B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(mm)
43
質量(g)
29
対辺(mm)
8
外径(Φmm)
14
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7905-51