エスコ
エスコの ポンチ/刻印/ハトメ
エスコの ポンチ
エスコの 防爆ポンチ
4x125mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64757675
品番
EA642HY-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,601
販売価格(税別)
¥
6,910
バスケットに入れる
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質
アルミニウム青銅
軸径(Φmm)
13
全長(mm)
125
質量(g)
115
アズワン品番
64-7905-71
先端径(Φmm)
4