エスコ
エスコの ポンチ/刻印/ハトメ
エスコの ポンチ
エスコの 防爆ポンチ
3x120mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64757745
品番
EA642JB-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
材質
アルミニウム青銅
軸径(Φmm)
13
全長(mm)
120
質量(g)
90
アズワン品番
64-7905-79
先端径(Φmm)
3