10x150mm ピンポンチ(ノンスパーキング)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64757815 品番EA642JB-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

材質アルミニウム青銅 軸径(Φmm)13 全長(mm)150 質量(g)135 アズワン品番64-7905-86 先端径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする