エスコ
エスコの ハンドル/ミッション関連工具
エスコの 操縦
エスコの プーラー/引き抜き
200mm 2アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64759179
品番
EA683MB-200
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,520
販売価格(税別)
¥
13,200
バスケットに入れる
2種類の爪を使い分けることができるリバーシブルタイプ
仕様
アーム深さ:299mm
全長(mm)
325
質量(kg)
3.6
サイズ
8"
引張強度
8t
最大径(Φmm)
200
アズワン品番
64-7907-89