エスコ
エスコの コンベックス・巻尺・距離測定
エスコの コンベックス
エスコの フリー式コンベックス
12mmx1.5m グラスメジャー(オートロック式/抗菌)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64761437
品番
EA720HP-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥655
販売価格(税別)
¥
595
バスケットに入れる
材質
テープ:グラスファイバー+PVC、バネ:ステンレス
幅(mm)
12
質量(g)
30
全長(m)
1.5
アズワン品番
64-7910-41