エスコ
エスコの 直尺・曲尺・角度
エスコの 直尺・曲尺・定規
エスコの 直尺
300mm シルバー直尺(ピックアップスケール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64761769
品番
EA720YD-230
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
アウトレット
¥820
¥
659
バスケットに入れる
仕様
目盛×幅×厚み:300×25×1.0mm
材質
ステンレス(SUS420J2)
質量(g)
65
目盛(mm)
上下1ピッチ
測定範囲(cm)
0〜30
アズワン品番
64-7910-85
長さ許容差(mm)
±0.15