エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクレンチ
エスコの プレセット形
10 - 50N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64762383
品番
EA723NF-4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,740
販売価格(税別)
¥
23,400
バスケットに入れる
付属品
校正証明書、取扱説明書
寸法(mm)
B:27、H:26.5、T:13
全長(mm)
303
質量(g)
500
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
10〜50
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-7911-73
適合ボルト
普通:M10、高力:M8