EA723NF-5 10 - 50N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ エスコ 64762399 EA723NF-5 10 - 50N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ エスコ 64762399 EA723NF-5 10 - 50N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ エスコ 64762399 EA723NF-5 10 - 50N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ エスコ 64762399

10 - 50N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64762399 品番EA723NF-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,740
販売価格(税別)
23,400
付属品校正証明書、取扱説明書 全長(mm)303 質量(g)500 寸法H(mm)30.1 寸法B(mm)27 寸法T(mm)13 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)10〜50 差込角(inch)1/2 アズワン品番64-7911-74 適合ボルト普通:M10、高力:M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする