EA723NK-23 4 - 20N・m ヘッド交換式トルクレンチ(メガネヘッド付) エスコ 64762539 EA723NK-23 4 - 20N・m ヘッド交換式トルクレンチ(メガネヘッド付) エスコ 64762539 EA723NK-23 4 - 20N・m ヘッド交換式トルクレンチ(メガネヘッド付) エスコ 64762539 EA723NK-23 4 - 20N・m ヘッド交換式トルクレンチ(メガネヘッド付) エスコ 64762539

4 - 20N・m ヘッド交換式トルクレンチ(メガネヘッド付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64762539 品番EA723NK-23
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,210
販売価格(税別)
31,100

ヘッド交換式。
交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。
めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。
12ポイント。
校正証明書付。

セット内容8・10・12・13mm 寸法(mm)D1:10、D2:16.4〜24.5、D3:19、L1:44、T:6.5〜8.6 全長(mm)236 本体質量(g)270 精度±3%(スパナヘッド使用時は±4%) 型番T10D20RM40 精度(%)±3%(スパナヘッド使用時は±4%) トルク調整範囲(N・m)4〜20 最小目盛(N・m)0.2 本体長さ(mm)236 アズワン品番64-7911-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする