EA723NK-32 8-13mm [EA723NK-3用]ラチェット式メガネヘッドセット エスコ 64762557 EA723NK-32 8-13mm [EA723NK-3用]ラチェット式メガネヘッドセット エスコ 64762557 EA723NK-32 8-13mm [EA723NK-3用]ラチェット式メガネヘッドセット エスコ 64762557 EA723NK-32 8-13mm [EA723NK-3用]ラチェット式メガネヘッドセット エスコ 64762557

8-13mm [EA723NK-3用]ラチェット式メガネヘッドセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64762557 品番EA723NK-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,070
販売価格(税別)
13,700
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm 寸法(mm)D1:10、D2:16.4〜24.5、D3:19、L1:44、T:6.5〜8.6 全長(mm)54.7〜58.5 対辺(mm)8・10・12・13 アズワン品番64-7911-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする