エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクレンチ
エスコの デジタルトルクレンチ
8-12mm[EA723NK-1・2用] クイックスパナヘッドセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64762575
品番
EA723NK-41
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,868
販売価格(税別)
¥
9,880
バスケットに入れる
仕様
ヘッド接続径:凹Φ8mm
全長(mm)
42.6〜45.5
質量(g)
(対辺8mm)34、(対辺10mm)42、(対辺12mm)53
対辺(mm)
8・10・12
アズワン品番
64-7911-96
幅×厚さ(mm)
(対辺8)16.2×4.1(対辺10)20.3×4.8(対辺12)24.3×5.3