エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクレンチ
エスコの デジタルトルクレンチ
19-24mm[EA723NK-8用] クイックスパナヘッドセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64762627
品番
EA723NK-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,780
販売価格(税別)
¥
19,800
バスケットに入れる
仕様
ヘッド接続径:凹Φ22mm
全長(mm)
117.4〜123.5
質量(g)
(対辺19mm)200、(対辺22mm)218、(対辺24mm)239
対辺(mm)
19・22・24
アズワン品番
64-7912-02
幅×厚さ(mm)
(対辺19)39.2×8.3(対辺22)46.0×8.8(対辺24)52.2×9.8