エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクレンチ
エスコの デジタルトルクレンチ
13mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64762663
品番
EA723NK-113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,916
販売価格(税別)
¥
3,560
バスケットに入れる
仕様
ヘッド接続径:凹Φ10mm
寸法(mm)
D1:10、D3:19、L1:44
全長(mm)
58.5
対辺(mm)
13
アズワン品番
64-7912-06
幅×厚さ(mm)
24.5×8.6