EA723NK-210 10mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ 64762679 EA723NK-210 10mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ 64762679 EA723NK-210 10mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ 64762679 EA723NK-210 10mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ 64762679

10mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64762679 品番EA723NK-210
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,224
販売価格(税別)
3,840
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm 寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53 全長(mm)66 対辺(mm)10 アズワン品番64-7912-07 幅×厚さ(mm)20×7.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする