EA723NK-217 17mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ 64762715 EA723NK-217 17mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ 64762715 EA723NK-217 17mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ 64762715 EA723NK-217 17mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ 64762715

17mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64762715 品番EA723NK-217
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,928
販売価格(税別)
4,480
仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm 寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53 全長(mm)71.5 対辺(mm)17 アズワン品番64-7912-11 幅×厚さ(mm)31.5×10.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする