エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクレンチ
エスコの デジタルトルクレンチ
12mm[EA723NK-1・2用] クイックスパナヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64762749
品番
EA723NK-312
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,817
販売価格(税別)
¥
3,470
バスケットに入れる
仕様
ヘッド接続径:凹Φ8mm
寸法(mm)
D2:15、H:19.6、L:45.5
全長(mm)
45.5
質量(g)
53
対辺(mm)
12
アズワン品番
64-7912-14
幅×厚さ(mm)
24.3×5.3