EA723NK-412 12mm[EA723NK-3用]   クイックスパナヘッド エスコ 64762776 EA723NK-412 12mm[EA723NK-3用]   クイックスパナヘッド エスコ 64762776 EA723NK-412 12mm[EA723NK-3用]   クイックスパナヘッド エスコ 64762776

12mm[EA723NK-3用] クイックスパナヘッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64762776 品番EA723NK-412
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,817
販売価格(税別)
3,470
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm 寸法(mm)D2:19、H:23.6、L:55 全長(mm)55 質量(g)48 対辺(mm)12 アズワン品番64-7912-17 幅×厚さ(mm)24.3×5.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする