EA723NK-612 12mm[EA723NK-5・6用] クイックスパナヘッド エスコ 64762846 EA723NK-612 12mm[EA723NK-5・6用] クイックスパナヘッド エスコ 64762846 EA723NK-612 12mm[EA723NK-5・6用] クイックスパナヘッド エスコ 64762846

12mm[EA723NK-5・6用] クイックスパナヘッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64762846 品番EA723NK-612
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,928
販売価格(税別)
4,480
仕様ヘッド接続径:凹Φ15mm 寸法(mm)D2:23、H:27.6、L:74.5 全長(mm)74.5 質量(g)75 対辺(mm)12 アズワン品番64-7912-24 幅×厚さ(mm)24.3×5.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする